Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN
GROHE THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65202084
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29119DC0
EAN/GTIN:
     4005176455056
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
BADEN ODER DUSCHEN VÖLLIG NEU ERLEBEN DANK DER PRÄZISEN STEUERUNG DES GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATS FÜR DIE UNTERPUTZMONTAGE
Erneuern Sie Ihre Dusche oder Badewanne mit diesem Grohtherm SmartControl Unterputz-Thermostat in matter SuperSteel Ausführung – lässt Sie Ihr Duscherlebnis mühelos steuern und dank des kosmopolitischen Designs erstrahlt Ihr Badezimmer in einem neuen, reduzierten Look. Mithilfe der innovativen SmartControl Technologie können Sie Ihre gewünschte Strahlquelle auswählen und die Wassermenge durch Drücken und Drehen eines Knopfes regeln. Dank der zwei Ventile können Sie mühelos zwischen Kopf- und Handbrause bzw. zwischen Dusche und Badewanne wechseln oder auch beides kombinieren. Die integrierte GROHE TurboStat Technologie beugt unerwünschten Temperaturschwankungen vor. Dank der GROHE EasyLogic Kennzeichnungen und der Struktur der Knöpfe mit auswechselbaren Symbolen sind diese leicht und intuitiv zu bedienen. Die familienfreundliche Überbrückungstaste GROHE SafeStop ermöglicht es, eine maximale Temperatur von 38 °C einzustellen. So lassen sich Verbrennungen verhindern. Mit dem optionalen GROHE SafeStop Plus Temperaturbegrenzer lässt sich ein weiterer Höchstwert von 43 °C für zusätzliche Sicherheit ergänzen. Die wassersparende GROHE EcoJoy Technologie bietet die Möglichkeit, den Volumenstrom zu reduzieren ohne zu Beeinträchtigungen beim Duscherlebnis zu führen. Dank des GROHE QuickFix Systems ist die Montage schnell und direkt möglich. Das schlanke Profil erleichtert die Reinigung und die langlebige GROHE StarLight Oberfläche verliert auch nach Jahren nicht an Glanz. Durch das schlanke, runde Design, das perfekt zur minimalistischen Optik passt, wird das Badezimmer-Design vollkommen. Bitte beachten Sie, dass dieser Thermostat zusammen mit der GROHE Rapido SmartBox (35600000) montiert werden muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Stahl
Material Wasserhahn
Stahl
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Anzahl Ventile/Hebel
Doppel
Temperaturbegrenzer
Ja
Einstellbarer Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchfluss (min)
24 l/min
Wasserdurchfluss (max)
29 l/min
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,66*
€ 727,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,60*
€ 696,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,22*
€ 632,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,23*
€ 602,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
29904LS0
ab € 484,57*
Ähnlich
Grohe
29119AL0
ab € 570,53*
Ähnlich
Grohe
29118DC0
ab € 466,74*
Ähnlich
Grohe
29118000
ab € 333,52*
Ähnlich
Grohe
29150LS0
ab € 426,69*
Ähnlich
Grohe
29119000
ab € 363,87*
Ähnlich
Grohe
29151LS0
ab € 457,61*
Ähnlich
Grohe
29120000
ab € 435,52*
Ähnlich
Grohe
29121000
ab € 394,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.