Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 34721000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 34721000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE 34721000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65202118
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     34721000
EAN/GTIN:
     4005176457678
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wasserhahn enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
900 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Vestellbarer Duschhalter
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,56*
€ 421,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,56*
€ 419,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,18*
€ 404,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,53*
€ 390,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
34719000
ab € 227,87*
Ähnlich
Grohe
34720000
ab € 302,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.