Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VarSet automatic with detuned reactors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VarSet automatic with detuned reactors
Schneider Electric VarSet automatic with detuned reactors
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211128
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VLVAF3P03515AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
400 V
Nennisolierspannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Blindleistungsbewertung
275 kvar
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
IK-Kodex
IK10
Anzahl der Pole
3P
Einbauort
Drinnen
Verbindungsstelle
Boden
Betriebsart
Automatisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2100 mm
Verpackungstiefe
1200 mm
Verpackungshöhe
800 mm
Paketgewicht
378600 g
Weitere Suchbegriffe: filmkondensator
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.560,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.724,21*
€ 10.381,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.691,08*
€ 10.342,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.573,51*
€ 10.202,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.560,11*
€ 10.186,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.