Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VarSet automatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VarSet automatic
Schneider Electric VarSet automatic
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211223
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VLVAW0N03501AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
leistungskondensator
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
400 V
Nennisolierspannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Blindleistungsbewertung
9 kvar
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
650 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
IK-Kodex
IK10
Anzahl der Pole
3P
Einbauort
Indoor
Verbindungsstelle
Boden
Betriebsart
Automatisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Paketgewicht
24000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.501,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,81*
€ 1.899,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,91*
€ 1.889,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,83*
€ 1.840,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,87*
€ 1.809,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,99*
€ 1.787,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.