Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Schneider Electric ATV212
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211477
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV212HD37N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 37kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
550 mm
Paketgewicht
23500 g
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
1000 - 3000 m
Energie
AC Eingangsspannung
380 - 480 V
AC Eingangsfrequenz
47.5 - 63 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.311,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.428,11*
€ 2.889,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.368,38*
€ 2.818,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.337,28*
€ 2.781,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.316,34*
€ 2.756,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.311,65*
€ 2.750,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.