Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VarSet automatic with detuned reactors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VarSet automatic with detuned reactors
Schneider Electric VarSet automatic with detuned reactors
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211646
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VLVAF2P03507AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
400 V
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Blindleistungsbewertung
75 kvar
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
IK-Kodex
IK10
Anzahl der Pole
3P
Einbauort
Drinnen
Verbindungsstelle
Boden
Betriebsart
Automatisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
1500 mm
Paketgewicht
322000 g
Weitere Suchbegriffe: filmkondensator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.661,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.941,65*
€ 7.070,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.901,04*
€ 7.022,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.746,97*
€ 6.838,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.681,07*
€ 6.760,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.661,90*
€ 6.737,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.