Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand L4386/1 Notleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand L4386/1 Notleuchte
Legrand L4386/1 Notleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65223151
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4386/1
EAN/GTIN:
     8012199448404
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
294 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.