Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 41Z64 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 41Z64 Grün
ABB 41Z64 Grün
ABB 41Z64 Grün
ABB 41Z64 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65224071
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SPE007715F0743
EAN/GTIN:
     8712507123572
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
100 A
Reihe von Modulen
7
Minimum Kabelquerschnitt
6 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Kompatible Produkte
MISTRAL65;MISTRAL41F; MISTRAL41W
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007715F0732
ab € 3,67*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0742
ab € 3,67*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0741
ab € 2,44*
Zubehör
ABB
1SL1106A00 65P12X31
ab € 78,68*
Zubehör
ABB
1SL1100A00 65P04X11
ab € 20,20*
Zubehör
ABB
1SL1107A00 65P12X41
ab € 104,73*
Zubehör
Entrelec
1SPE007715F0751
ab € 1,73*
Zubehör
Entrelec
1SPE007715F0744
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.