Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunware 09600624 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Kunststoff Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunware 09600624 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Kunststoff Pink
Sunware 09600624 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Kunststoff Pink
Sunware 09600624 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Kunststoff Pink
Sunware 09600624 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Kunststoff Pink
Sunware 09600624 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Kunststoff Pink
Sunware 09600624 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Kunststoff Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65258256
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     09600624
EAN/GTIN:
     8711112096141
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Lernen Sie diese stylischen, trendy Aufbewahrungen kennen – die können sich sehen lassen! Mit ihrem modischen Design und ihrer luxuriösen Ausstrahlung können Sie diese Boxen gut im Wohn- oder Schlafzimmer unterbringen. Diese 13 l Box eignet sich zum Beispiel prima zur Aufbewahrung von herumliegenden Spielzeug, für Ihre Handarbeit oder für Ihre Lieblingsromane. Sogar im Bad leistet die Box gute Dienste – z.B. für den Vorrat an Duschgel. Und es gibt noch viel mehr Einsatzbereiche! Geben Sie Ihrer Einrichtung einen Frischekick mit unseren Sigma home Boxen! Bei allen Sigma home Boxen sind die Griffe integriert – daher lassen sie sich gut transportieren. Außerdem haben sie die „soft touch look & feel“-Oberfläche und sind – mit Deckel – perfekt stapelbar. Gestalten Sie Ihre Aufbewahrungslösung selbst – mit dem separat erhältlichen, dekorativen Deckel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Pink
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
13 l
Breite
352 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
183 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.