Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunware 09800681 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunware 09800681 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Kunststoff Grau
Sunware 09800681 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Kunststoff Grau
Sunware 09800681 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Kunststoff Grau
Sunware 09800681 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Kunststoff Grau
Sunware 09800681 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65258294
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     09800681
EAN/GTIN:
     8711112098084
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Lernen Sie diese stylischen, trendy Aufbewahrungen kennen – die können sich sehen lassen! Mit ihrem modischen Design und ihrer luxuriösen Ausstrahlung können Sie diese Boxen gut im Wohn- oder Schlafzimmer unterbringen.

Diese 32 l Box eignet sich zum Beispiel prima zur Aufbewahrung von herumliegenden Spielzeug, für Ihre Handarbeit und viele Wollknäuel oder für Ihre Lieblingsromane, Zeitungen und Zeitschriften. Und es gibt noch endlos viele Einsatzbereiche – wenn man nur daran denkt, daß wir doch alle eine ganze Menge Dinge in der Wohnung herumliegen haben …

Bei allen Sigma home Boxen sind die Griffe integriert – daher lassen sie sich gut tragen. Außerdem haben sie die „soft touch look & feel“-Oberfläche und sind – mit Deckel – perfekt stapelbar. Gestalten Sie Ihre Aufbewahrungslösung nach Maß selbst – wählen Sie dazu einen der dekorativen, separat erhältlichen Deckel. Geben Sie Ihrer Einrichtung einen Frischekick mit unseren Sigma home Boxen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
32 l
Breite
453 mm
Tiefe
354 mm
Höhe
243 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.