| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65267523 Herst.-Nr.: 11924701 EAN/GTIN: 7611034010106 |
| |
|
| | |
| Das Rückensprühgerät für einfache Bedienung und rasche Reinigung.
Die völlig neu konzipierte aussenliegende Pumpe ist direkt im Pumpenhebel des neuen Rückensprühgerätes integriert. Zudem ist die RPD 15 spürbar schonend: Beim Tragen, Pumpen, Sprühen, Entleeren, Reinigen usw. So haben Sie alles im (Hand-)Griff!
Komfort beim Arbeiten
- Ergonomie neu definiert - Pumpe hochklappbar - Schlauchausgang - Klick-Gurtsystem - Griffmulden - Links- und Rechtsbedienung Alles im Handgriff
- Tropffreie Kolbenpumpe - Integrierter Windkessel - Schlauchausgang - Halterung für Sprühlanze
Bewährte Birchmeier Technik
- Aussenliegende Pumpe - Tankausgang über Saugsystem - Klick-Gurtsystem neu erfunden - Messing Regulierdüse - Hochwertige Armaturen - Grosse Einfüllöffnung mit Sieb Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Rucksack-Gartenspritzer | | Fassungsvermögen des Tanks | 15 l | | Produktfarbe | Rot, Grau, Schwarz | | Tankmaterial | Kunststoff | | Düsenmaterial | Messing | | Maximaler Druck | 5 bar | | Verstellbare Düse | Ja | | Geeignet für | Draußen | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 610 mm | | Gewicht | 3500 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |