Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65917 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65917 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen
DeLOCK 65917 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen
DeLOCK 65917 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen
DeLOCK 65917 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65368267
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65917
EAN/GTIN:
     4043619659173
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mit dieser Qi zertifizierten Ladestation von Delock kann ein Mobilgerät drahtlos geladen werden. Bei der Energieübertragung durch Induktion werden keine Ladekabel mehr benötigt und die Steckverbinder werden geschont. Das Ladegerät unterstützt das schnelle Laden von bis zu 7,5 / 10 W bei entsprechend ausgestatteten Smartphones.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 / 9 V
Eingangsstrom
1.67 / 2 A
Max. Leistung
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
15 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend, Fehler, Leistung, Stand-by
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb 10w, schnellladegerät, delock usb ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.