Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 9955 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 9955 Lichtmontage & Zubehör
AGRO 9955 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65486175
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     9955
EAN/GTIN:
     7611614061856
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Lampendübel, Auslass 35x35 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
69 mm
Durchmesser
85 mm
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, allzweckdübel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.