Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC PM1WB-GR Spannungsschutz Schwarz 1 AC-Ausgänge 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC PM1WB-GR Spannungsschutz Schwarz 1 AC-Ausgänge 230 V
APC PM1WB-GR Spannungsschutz Schwarz 1 AC-Ausgänge 230 V
APC PM1WB-GR Spannungsschutz Schwarz 1 AC-Ausgänge 230 V
APC PM1WB-GR Spannungsschutz Schwarz 1 AC-Ausgänge 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65513870
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PM1WB-GR
EAN/GTIN:
     731304343776
Suchbegriffe:
Überspannungssteckdosenleiste
überspannungssteckdosenleiste apc
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Energie
Anstieg der Energiemenge
918 J
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
230 V
Spitzenstrom-Normales Modus
13000 A
Spitzenstrom-Common-Modus
13000 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
63 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9875
ab € 48,75*
Zubehör
APC
PM1W-GR
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.