Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Inkjetetiketten
>
Artikel
APLI 119030 Druckeretikett Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-65822023
Hersteller:
APLI
Herst.-Nr.:
119030
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
70 mm
Etikettenhöhe
31 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Leuchtetiketten
,
Leuchtfarbenetiketten
,
Neon-Etiketten
,
Neonetiketten
,
Signaletiketten
,
neon-etiketten rot 70x36mm
,
inkjet etiketten
,
inkjetetiketten rot
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI 100754 Druckeretikett Gelb
APLI
100754
ab € 24,91*
Sonstiges
APLI 100755 Druckeretikett Orange
APLI
100755
ab € 24,92*
Sonstiges
APLI 100757 Druckeretikett Grün
APLI
100757
ab € 24,86*
Sonstiges
APLI 100758 Druckeretikett Gelb
APLI
100758
ab € 20,33*
Sonstiges
APLI 100763 Druckeretikett Rot
APLI
100763
ab € 24,87*
Sonstiges
APLI 100764 Druckeretikett Gelb
APLI
100764
ab € 24,98*
Sonstiges
APLI 100765 Druckeretikett Orange
APLI
100765
ab € 24,77*
Sonstiges
APLI 100766 Druckeretikett Grün
APLI
100766
ab € 24,85*
Sonstiges
APLI 100767 Druckeretikett Gelb
APLI
100767
ab € 20,31*
Sonstiges
APLI 100768 Druckeretikett Rot
APLI
100768
ab € 20,18*
Sonstiges
APLI 119032 Druckeretikett Grün
APLI
119032
ab € 20,32*
Sonstiges
APLI 119033 Druckeretikett Blau
APLI
119033
ab € 20,29*
Sonstiges
APLI 119040 Druckeretikett Rot
APLI
119040
ab € 25,02*
Sonstiges
APLI 119881 Druckeretikett Gelb
APLI
119881
ab € 20,37*
Sonstiges
APLI 119882 Druckeretikett Rot
APLI
119882
ab € 20,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen