Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 119882 Druckeretikett Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 119882 Druckeretikett Rot
APLI 119882 Druckeretikett Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96730964
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     119882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
105 mm
Etikettenhöhe
37 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
100754
ab € 24,88*
Sonstiges
APLI
100755
ab € 24,78*
Sonstiges
APLI
100757
ab € 24,95*
Sonstiges
APLI
100758
ab € 20,32*
Sonstiges
APLI
100763
ab € 24,97*
Sonstiges
APLI
100764
ab € 24,98*
Sonstiges
APLI
100765
ab € 24,79*
Sonstiges
APLI
100766
ab € 24,92*
Sonstiges
APLI
100767
ab € 20,28*
Sonstiges
APLI
100768
ab € 20,29*
Sonstiges
APLI
119030
ab € 24,89*
Sonstiges
APLI
119032
ab € 20,21*
Sonstiges
APLI
119033
ab € 20,24*
Sonstiges
APLI
119040
ab € 24,89*
Sonstiges
APLI
119881
ab € 20,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.