| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65965255 Herst.-Nr.: NP0057 EAN/GTIN: 4052792042030 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Verteilerfeld 19" Schrankeinbau Cat.6 STP 16 Ports" von LogiLink Professional Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19" Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für fast alle Anwendungen wie Fast- und Gigabit Ethernet sowie Power over Ethernet. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Stahl | | Montage | Rackeinbau | | Rack-Kapazität | 1U | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 16 | | Stecker | RJ-45 | | unterstütze Kabeltypen | Cat5e, Cat6, Cat6a | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85371098 |
|
| | |
| | | |
| |