Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0053 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0053 Patch Panel 1U
LogiLink NP0053 Patch Panel 1U
LogiLink NP0053 Patch Panel 1U
LogiLink NP0053 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33141441
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0053
EAN/GTIN:
     4052792040197
Suchbegriffe:
Patchpanel
Verteilerfeld
patchpanel 1he
verteilerfeld
Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19“ Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für fast alle Anwendungen wie Fast- und Gigabit Ethernet sowie Power over Ethernet
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568C.2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungslänge
130 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1740 g
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.5 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
44 mm
Weitere Suchbegriffe: logilink patchpanel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0055
ab € 25,49*
Sonstiges
LogiLink
NP0056
ab € 21,72*
Sonstiges
LogiLink
NP0057
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.