Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26248 Torxschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 26248 Torxschlüssel
Wiha 26248 Torxschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65993638
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26248
EAN/GTIN:
     4010995262488
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Der Wiha Quergriff-Stiftschlüssel ComfortGrip mit Seitenabtrieb ist das Werkzeug, wenn hohe Drehmomente komfortabel übertragen werden sollen. Dank der ergonomischen Griffgestaltung mit eingearbeiteten Weichzonen liegt der Quergriff angenehm in der Hand. Weniger Druckflächen und geringere muskuläre Beanspruchung machen das Arbeiten mit diesem Werkzeug zum Vergnügen. Der integrierte Seitenabtrieb hält dank der durchgehenden Klinge höchsten Belastungen stand und ermöglicht ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind. Durch Aufstützen der freien Hand auf dem Griff wird eine zusätzliche Stabilisierung erreicht, die ein plötzliches Herausrutschen der Klinge aus dem Schraubenkopf verhindert und somit Schraube und Klinge schont. Eine praktische Aufbewahrung an der Werkzeugwand wird mithilfe des Lochs im Griff ermöglicht.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
598 g
Merkmale
Typ
L-Torx-Schlüssel
Torx-Schlüsselgrößen
T10, T15, T20, T25, T30, T40
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Schlüsselmaterial
Chrom-Vanadium-Stahl
Gehäusematerial
Kunststoff
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
26172
ab € 3,74*
Zubehör
Wiha
26173
ab € 3,75*
Zubehör
Wiha
26174
ab € 5,99*
Zubehör
Wiha
26175
ab € 4,07*
Zubehör
Wiha
26176
ab € 4,17*
Zubehör
Wiha
26177
ab € 7,63*
Zubehör
Wiha
26178
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.