Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
Micro USB Adapter
>
Micro USB USB Adapter
>
Artikel
Goobay 72910 Kabeladapter USB C Micro USB B Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-66000884
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
72910
EAN/GTIN:
4040849729102
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
USB-C™-Stecker > USB 2.0-Micro-Buchse (Typ B)
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
WEEE, CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabeladapter
Weitere Suchbegriffe:
USB auf USB Adapter
,
USB zu USB Adapter
,
USB-C auf USB Adapter
,
USB-C zu USB Adapter
,
usb-c auf usb adapter usb2.0
,
usb - usb adapter
,
usb-c zu usb adapter goobay
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 55225 Kabeladapter USB-C USB 3.0 (type A) Weiß
Goobay
55225
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay 56636 Kabeladapter USB-C USB 2.0 Micro-B Silber
Goobay
56636
ab € 1,48*
Zubehör
Goobay 56731 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,2 m USB A USB C Schwarz
Goobay
56731
ab € 7,90*
Zubehör
Goobay 67185 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Weiß
Goobay
67185
ab € 3,66*
Zubehör
Goobay 67996 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m Micro-USB B USB C Schwarz
Goobay
67996
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen