Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
Micro USB Adapter
>
Micro USB USB Adapter
>
Artikel
Goobay 56636 Kabeladapter USB-C USB 2.0 Micro-B Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-35749451
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
56636
EAN/GTIN:
4040849566363
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
USB 2.0 Micro-B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabeladapter
Weitere Suchbegriffe:
USB auf USB Adapter
,
USB zu USB Adapter
,
USB-C auf USB Adapter
,
USB-C zu USB Adapter
,
usb-c auf usb adapter usb2.0
,
usb - usb adapter
,
usb-c zu usb adapter goobay
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,48*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 51769 1,8 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay
A 916607
ab € 14,53*
Zubehör
Goobay 56620 Kabeladapter USB C USB A Silber
Goobay
56620
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay 66260 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
Goobay
66260
ab € 18,14*
Zubehör
Goobay 66502 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,5 m USB A USB C Schwarz
Goobay
66502
ab € 4,36*
Zubehör
Goobay 66504 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A USB C Schwarz
Goobay
66504
ab € 5,78*
Zubehör
Goobay 67999 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
Goobay
67999
ab € 3,37*
Zubehör
Goobay 72910 Kabeladapter USB C Micro USB B Grau
Goobay
72910
ab € 3,22*
Zubehör
Goobay 79295 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Goobay
79295
ab € 13,69*
Zubehör
Wentronic 58261 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Wentronic
58261
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen