Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7805DM-12 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 7805DM-12 Buchse
Bahco 7805DM-12 Buchse
Bahco 7805DM-12 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66019562
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314151098452
EAN/GTIN:
     7314151098452
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Imperial
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
82.6 mm
Breite
17.8 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.