Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX 3002020L Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX 3002020L Lochsäge
LENOX 3002020L Lochsäge
LENOX 3002020L Lochsäge
LENOX 3002020L Lochsäge
LENOX 3002020L Lochsäge
LENOX 3002020L Lochsäge
LENOX 3002020L Lochsäge
LENOX 3002020L Lochsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66174215
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3002020L
EAN/GTIN:
     0082472300208
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 32mm hss
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
31.8 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,28*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.