Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 823.619 Schmelzsicherung Standard 1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 823.619 Schmelzsicherung Standard 1,5 A
ESKA 823.619 Schmelzsicherung Standard 1,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66488176
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     823.619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Stromstärke (maximal)
1.5 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC
Spannung
125 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 180.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.