Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät 60 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät 60 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, schwarz
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät 60 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, schwarz
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät 60 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, schwarz
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät 60 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, schwarz
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät 60 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, schwarz
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät 60 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66572692
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180214
EAN/GTIN:
     766623180214
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden Sie Ihr Notebook über den USB-Port dank Power-Delivery-Technologie

Das Power Delivery USB-Netzteil – 60 W von Manhattan ist die ultimative Ladelösung für Ihre mobilen Geräte. Es ermöglicht nicht nur das besonders schnelle und effiziente Laden von Smartphones, Tablets und anderen mobilen Geräten per USB Typ A-Port. Dank der innovativen Power Delivery (PD)-Technologie laden Sie sogar moderne Laptops per USB-Typ C-Port und können so auf das klassische, schwere und klobige Notebooknetzteil im Reisegepäck verzichten. Diese Vielfältigkeit in Verbindung mit modernem Design macht das Manhattan Power Delivery USB-Netzteil zum perfekten Reisebegleiter für jeden Ladebedarf. Mit überladungs-, überspannungs- und überhitzungsschutz gibt es die volle Ladung Sicherheit obendrauf.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
60 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
160 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Netbook, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Zertifizierung
PD 3.0 FCC UL CE WEEE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Wandtelefon, ladegerät usb-c 60w, wandtelefon, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.