| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-66572701 Herst.-Nr.: 180245 EAN/GTIN: 766623180245 |
| |
|
| | |
| Laden Sie Ihr Notebook über den USB-Port dank Power-Delivery-Technologie Das Power Delivery USB-Netzteil – 60 W von Manhattan ist die ultimative Ladelösung für Ihre mobilen Geräte. Es ermöglicht nicht nur das besonders schnelle und effiziente Laden von Smartphones, Tablets und anderen mobilen Geräten per USB Typ A-Port. Dank der innovativen Power Delivery (PD)-Technologie laden Sie sogar moderne Laptops per USB-Typ C-Port und können so auf das klassische, schwere und klobige Notebooknetzteil im Reisegepäck verzichten. Diese Vielfältigkeit in Verbindung mit modernem Design macht das Manhattan Power Delivery USB-Netzteil zum perfekten Reisebegleiter für jeden Ladebedarf. Mit überladungs-, überspannungs- und überhitzungsschutz gibt es die volle Ladung Sicherheit obendrauf. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Max. Leistung | 60 W | | Maximale Ausgangsspannung | 20 V | | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 3 A | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 30 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 65 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Tiefe | 70 mm | | Höhe | 30 mm | | Gewicht | 220 g | Design | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Netbook, Tablet | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Zertifizierung | PD 3.0 FCC UL CE WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb-c 60w, netzteil notebook, netzteil notebook usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |