Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät mit integriertem USB-C-Kabel 60 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Stecker (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät mit integriertem USB-C-Kabel 60 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Stecker (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, sc...
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät mit integriertem USB-C-Kabel 60 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Stecker (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, sc...
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät mit integriertem USB-C-Kabel 60 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Stecker (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, sc...
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät mit integriertem USB-C-Kabel 60 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Stecker (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, sc...
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät mit integriertem USB-C-Kabel 60 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Stecker (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A, sc...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66572705
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180238
EAN/GTIN:
     766623180238
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden Sie Ihr Notebook über den USB-Port dank Power-Delivery-Technologie Das Power Delivery USB-Netzteil – 60 W von Manhattan ist die ultimative Ladelösung für Ihre mobilen Geräte. Es ermöglicht nicht nur das besonders schnelle und effiziente Laden von Smartphones, Tablets und anderen mobilen Geräten per USB Typ A-Port. Dank der innovativen Power Delivery (PD)-Technologie laden Sie sogar moderne Laptops per USB-Typ C-Port und können so auf das klassische, schwere und klobige Notebooknetzteil im Reisegepäck verzichten. Diese Vielfältigkeit in Verbindung mit modernem Design macht das Manhattan Power Delivery USB-Netzteil zum perfekten Reisebegleiter für jeden Ladebedarf. Mit überladungs-, überspannungs- und überhitzungsschutz gibt es die volle Ladung Sicherheit obendrauf.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
60 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
220 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Netbook, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Zertifizierung
PD 3.0 FCC UL CE WEEE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb-c 60w, netzteil notebook, netzteil notebook usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.