Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Levado 2 Bein(e) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Levado 2 Bein(e) Silber
Fellowes Levado 2 Bein(e) Silber
Fellowes Levado 2 Bein(e) Silber
Fellowes Levado 2 Bein(e) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66662949
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9708601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Rechteckschreibtisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximale Breite
698.5 mm
Tiefe
1525.6 mm
Maximale Höhe
622.3 mm
Gewicht
36290 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Rahmenfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,09*
€ 520,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,47*
€ 484,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,16*
€ 472,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,46*
€ 442,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7032001
ab € 105,40*
Sonstiges
Fellowes
7032101
ab € 105,54*
Sonstiges
Fellowes
7032201
ab € 115,49*
Sonstiges
Fellowes
7032301
ab € 115,42*
Sonstiges
Fellowes
9870001
ab € 119,03*
Sonstiges
Fellowes
9870101
ab € 128,58*
Sonstiges
Fellowes
9870201
ab € 132,77*
Sonstiges
Fellowes
9870301
ab € 119,05*
Sonstiges
Fellowes
9870401
ab € 146,34*
Sonstiges
Fellowes
9870601
ab € 118,95*
Sonstiges
Fellowes
9870701
ab € 128,95*
Sonstiges
Fellowes
9870801
ab € 132,67*
Sonstiges
Fellowes
9870901
ab € 118,97*
Sonstiges
Fellowes
9871001
ab € 129,22*
Sonstiges
Fellowes
9871101
ab € 132,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.