Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-8021 Herst.-Nr.: 62202260 EAN/GTIN: 4004094622069 |
| |
|
| | |
| Steakhammer "Steakmaster"
Der Steakmaster ist ein besonders schwerer Fleisch- und Steakhammer zum Weichklopfen und Steaken von Fleisch- und Geflügelstücken sowie -scheiben. Er eignet sich zum Vorbereiten von kurzgebratenem Fleisch. - mit 2 Schlagflächen - eine grob strukturierte Seite zum Fleischmürben und Einklopfen von Gewürzen - eine mit Messern gespikte Seite zum Steaken Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 238 mm | Merkmale | Produkttyp | Fleischklopfer | | Material | Aluminium | | Produktfarbe | Aluminium | | Materiallgriff | Aluminium | | Aufhängbar | Ja | | Hängeart | Aufhängeloch | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,64* | € 28,75* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 66,94002* | € 84,04002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 86,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|