| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-66665545 Herst.-Nr.: 71901102000100 EAN/GTIN: 843251103584 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 106 mm | | Tiefe | 140 mm | | Höhe | 82 mm | Merkmale | Form | Oval | | Produktfarbe | Blau | | Teflonbeschichtet | Ja | | Deckel enthalten | Ja | | Innenbeschichtung | Emaille | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Material | Keramik | | Feuerfest | Ja | | Griffanzahl | 2 | | Einfach zu säubern | Ja | | Tiefkühlgeeignet | Ja | | Kühlschrankbeständig | Ja | | Ursprungsland | Thailand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bratentopf, Schmor-Topf, Schmortopf, Fisch-Pfanne, Fischbackpfanne, Fischbratpfanne, Fischpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, le creuset beschichtete pfanne, antihaftbeschichtete pfanne |
| | |
| |