| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-66925378 Herst.-Nr.: 01569-001 EAN/GTIN: 7331021065062 |
| |
|
| | |
| Wall Mount ExCam XF wurde für ExCam XF unbewegliche explosionsgeschützte Kameras entwickelt. Dank der Halterung aus Edelstahl kann die Kamera in verschiedene Neigungspositionen ausgerichtet werden. Sie ist optimal für den Einsatz in den Bereichen Onshore, Offshore, Seefahrt und Schwerindustrie geeignet. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299020 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm | | Tiefe | 110 mm | | Höhe | 450 mm | | Gewicht | 6000 g | Ergonomie | Höchstgewichtskapazität | 50 kg | | Wandmontage | Ja | Merkmale | Typ | Montage | | Produktfarbe | Edelstahl | | Markenkompatibilität | Axis | | Kompatibilität | ExCam XF P1367, ExCam XF Q1645, ExCam XF Q1785 | | Gehäusematerial | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| |