Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho REVERSO Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho REVERSO Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß
Rotho REVERSO Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67076103
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1102700096WS
EAN/GTIN:
     7610859057983
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Vorteile und Einsatzmöglichkeiten
Ein Rotho Stapelkörbchen REVERSO mittel transparent sorgt dafür, dass Sie in vielen Bereichen Ihres Alltags Übersicht und Ordnung schaffen können. Stofftiere, Spiele oder Bauklötze finden im Kinderzimmer darin ihren festen Platz. Im Wohnzimmer kann es als Aufbewahrung für gerade nicht benötigte Zeitungen oder Zeitschriften dienen. Im Büro eignet es sich als Aufbewahrung für Druckerpapier oder grössere Unterlagenstapel. In der Küche oder im Wäscheschrank entfaltet das Stapelkörbchen REVERSO seine besonderen Stärken: Obst, Gemüse oder kleinere Wäschestücke sind darin nicht luftdicht abgeschlossen. Weitere Einsatzmöglichkeiten finden sich in Kellern, Abstell- und Hobbyräumen, Werkstätten und Garagen.

Produktattribute
Das Stapelkörbchen REVERSO mit seinen Abmessungen von 385 x 260 x 150 mm (LxBxH) ist formschön, ästhetisch und vielseitig verwendbar. Die abgerundeten Ecken erweisen sich im alltäglichen Gebrauch als unfallresistent und kinderfreundlich. Durch die bequemen Griffe lässt sich das Körbchen komfortabel transportieren. Die moderne Gitterstruktur ermöglicht gute Luftzirkulation und einen ungehinderten Blick auf den Körbcheninhalt. Die REVERSO Serie besteht aus einem kleinen, einem mittleren und einem grossen Stapelkorb, die sich bequem und passgenau im jeweils nächstgrösseren Modell verstauen lassen.

Noch effizienter wird Ihre Aufbewahrung mit der kostenlosen Smartphone-App "AppMyBox" und den APPMYBOX Etiketten aus dem Rotho Shop. Sobald Sie die App installiert und Ihr Rotho Stapelkörbchen REVERSO mittel transparent oder jede andere Rotho Box mit den AppMyBox QR-Code Etiketten versehen haben, geniessen Sie digitalen Komfort mit Ihren Rotho Aufbewahrungssystemen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
10 l
Breite
385 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
196 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.