Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Robusto Aluminium Fleischklopfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Robusto Aluminium Fleischklopfer
Westmark Robusto Aluminium Fleischklopfer
Westmark Robusto Aluminium Fleischklopfer
Westmark Robusto Aluminium Fleischklopfer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67078284
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     62102260
EAN/GTIN:
     4004094621062
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer
Der Robusto ist ein klassischer Fleischhammer zum Weichklopfen von Fleisch- und Geflügelstücken sowie -scheiben. Er eignet sich auch zum Zerkleinern von Nüssen, Keksen und Eiswürfeln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
215 mm
Merkmale
Produkttyp
Fleischklopfer
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Materiallgriff
Aluminium
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.