Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 52502270 Schuhregale offen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 52502270 Schuhregale offen Schwarz
Westmark 52502270 Schuhregale offen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67078988
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     52502270
EAN/GTIN:
     4004094525070
Suchbegriffe:
Schuhablage
Mit der praktischen Schuhablage von Westmark schützen Sie Ihren Fußboden und halten Ihre Wohnung frei von Schmutz! Durch das Profil mit Knick und Rillen fängt der Rost Nässe, Steine oder Matsch an Ihren Schuhen optimal auf. Einfach über dem Müll ausgeschüttelt, ist die Ablage dann schnell wieder sauber und bereit für den nächsten Einsatz. Quer bietet der Rost Platz für zwei Paar Schuhe der Größe 38, längs für Schuhe bis Größe 49. Die Ablagen lassen sich stapeln und miteinander verbinden. So hat Straßendreck keine Chance!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
378 mm
Höhe
27 mm
Tiefe
275 mm
Merkmale
Typ
offen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schuhpaare
1
Maximale Schuhgröße
49
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.