Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67098439
Hersteller:
     EnerGenie
Herst.-Nr.:
     EG-U4AC-02
EAN/GTIN:
     8716309102544
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Leistung
15 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3100 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
80 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb 4 fach, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.