Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Peel`n Stick Laminiertaschen A4 2x125 Micron glänzend (100)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
GBC Peel`n Stick Laminiertaschen A4 2x125 Micron glänzend (100)
GBC Peel`n Stick Laminiertaschen A4 2x125 Micron glänzend (100)
GBC Peel`n Stick Laminiertaschen A4 2x125 Micron glänzend (100)
Artikel-Nr.:
     94QG7-850452
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747243
EAN/GTIN:
     0033816067394
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Mit den Peel'n Stick Laminiertaschen lassen sich auf schnelle, einfache Weise auffallende Schilder in Profiqualität gestalten. Die selbstklebende Rückseite haftet auf den meisten Materialien, einschließlich Glas, Metall und Karton. Die Folie einfach vom Trägerpapier abziehen und aufkleben.

- Erhältlich in den Größen A3, A4 und A5
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
0.25 mm
Höhe
303 mm
Merkmale
Format
A4
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
25
pro Satz
€ 2,90*
ab € 37,86*
€ 50,09*
1 Tag
86
pro Satz
€ 5,49*
ab € 38,02*
€ 50,11*
pro Satz
€ 4,30*
ab € 38,45*
€ 50,85*
9 Tage
4
pro Satz
€ 5,87*
ab € 40,37*
€ 53,07*
1 Tag
162
pro Satz
€ 5,95*
ab € 40,90*
€ 53,68*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,09*
€ 59,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,63*
€ 59,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,86*
€ 55,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,79*
€ 53,30
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,76*
€ 50,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,86*
€ 45,05
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,3786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747527
ab € 13,98*
Zubehör
GBC
3747530
ab € 19,50*
Zubehör
GBC
3743152
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.