Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Kleinformat-Laminiertaschen 67x99mm 2x125 Mic glänzend (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GBC Kleinformat-Laminiertaschen 67x99mm 2x125 Mic glänzend (100)
GBC Kleinformat-Laminiertaschen 67x99mm 2x125 Mic glänzend (100)
GBC Kleinformat-Laminiertaschen 67x99mm 2x125 Mic glänzend (100)
GBC Kleinformat-Laminiertaschen 67x99mm 2x125 Mic glänzend (100)
GBC Kleinformat-Laminiertaschen 67x99mm 2x125 Mic glänzend (100)
GBC Kleinformat-Laminiertaschen 67x99mm 2x125 Mic glänzend (100)
GBC Kleinformat-Laminiertaschen 67x99mm 2x125 Mic glänzend (100)
GBC Kleinformat-Laminiertaschen 67x99mm 2x125 Mic glänzend (100)
GBC Kleinformat-Laminiertaschen 67x99mm 2x125 Mic glänzend (100)
GBC Kleinformat-Laminiertaschen 67x99mm 2x125 Mic glänzend (100)
Artikel-Nr.:
     1682-126239900
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3743177
EAN/GTIN:
     0033816034891
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Kleinformat-Laminiertaschen sind in einer Auswahl von Stärken und Größen unter A5 erhältlich, ideal für verschiedenste Anwendungen wie Ausweise, Mitgliedskarten, kleine Schilder usw. Die Taschen haben eine Hochglanz-Oberfläche, schließen den Inhalt vollkommen ein und eignen sich für alle Folien-Laminiergeräte.

- Sieben beliebte Größen - Umfangreiches Größenangebot für Standard-Visitenkarten & Ausweis-/Führerscheinkarten Hochglänzende Oberfläche mit gutem Polyethylengehalt (Klebstoff) - Hervorragende Farbverbesserung und langfristige Haltbarkeit Foto-kompatibel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Höhe
67 mm
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylen
Oberflächenlackierung
Glänzend
Dicke
0.25 mm
Ursprungsland
China
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,48*
3 Tage
64
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,71*
€ 4,49*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,72*
€ 4,51*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,78*
€ 4,74*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3740300
ab € 1,93*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 3,56*
Zubehör
GBC
3743157
ab € 2,44*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,21*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.