Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC ClickBind Binderücken, weiß, 8mm (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 8mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 8mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 8mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 8mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 8mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 8mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 8mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 8mm (50)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-672718
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     388002E
EAN/GTIN:
     5028252220156
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC ClickBind™ ist ein moderner und einfach zu verwendender Binderücken, der Ihre Dokumente bei minimalem Aufwand unter anderen hervorhebt und Ihnen die Flexibilität bietet, einzelne Seiten so häufig wie gewünscht zu bearbeiten und zu ändern.

Ganz gleich, ob Sie ein internes Schulungshandbuch, einen Finanzbericht oder wichtige Kundenangebote erstellen möchten, ClickBind®-Binderücken helfen Ihnen, moderne, elegante Dokumente bis zum A4-Format zu erstellen, die ohne Frage beeindrucken werden.

Die Binderücken mit 34 Ringen lassen sich jederzeit mit dem cleveren ClickBind™-Zipper oder per Hand öffnen und schließen, um Seiten an Ort und Stelle hinzuzufügen oder zu entfernen – ganz gleich, ob Sie gerade an Ihrem Schreibtisch, in einem Meeting oder im Flugzeug sind. Und die gebundenen Seiten liegen flach und lassen sich um 360 Grad umschlagen – praktisch zum Lesen, Mitschreiben und Fotokopieren.

Die Binderücken aus robustem Polypropylen sind umweltfreundlich und können Mal um Mal wieder geöffnet werden. Auch wenn sie recycelbar sind, sollten sie lieber für neue Dokumente wiederverwendet werden, anstatt im Abfallbehälter zu landen.

Diese innovativen Binderücken stehen in vier modischen Farben zur Auswahl – Schwarz, Weiß, Blau und Frost – sodass Sie Ihre Dokumente individuell gestalten und mit Ihren Präsentationen einen Wettbewerbsvorteil erzielen können.

ClickBind™-Binderücken können bis zu 145 Seiten binden und sind für ein Maximum an Flexibilität in den Größen klein, mittelgroß und groß erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
45 Blätter
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Rückenbreite
8 mm
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
370 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
388071E
ab € 21,32*
Zubehör
GBC
388057E
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.