Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC ClickBind Binderücken, weiß, 12mm (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 12mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 12mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 12mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 12mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 12mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 12mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 12mm (50)
GBC ClickBind Binderücken, weiß, 12mm (50)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-672721
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     388057E
EAN/GTIN:
     5028252220194
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Die für die ClickBind Geräte entwickelten und für alle WireBind Systeme geeigneten ClickBind Binderücken sind haltbar und elegant, außerdem schnell und einfach zu verwenden. Mit den in vielen Größen für bis zu 145 Blatt erhältlichen Binderücken lassen sich Seiten um 360 Grad umschlagen, um das Fotokopieren und Notieren zu erleichtern. Mit dem ClickBind Zipper lassen sich die Dokumente zudem problemlos öffnen und wieder schließen.

- Für alle 3:1-Stanzsysteme. Mit dem umweltfreundlichen Bindesystem von GBC lassen sich hervorragende Präsentationen erstellen. Das Bindesystem kann viele Male ganz einfach geöffnet und wieder verschlossen werden, was die Wiederverwendung unterstützt und
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
95 Blätter
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Rückenbreite
12 mm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
388071E
ab € 21,32*
Zubehör
GBC
388002E
ab € 13,11*
Zubehör
GBC
4028204
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.