Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelgrau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelgrau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelgrau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelgrau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelgrau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelgrau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelgrau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67491409
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     F4130100
EAN/GTIN:
     4009049522470
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Grau
Material
Glas
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Leckdicht
Ja
Vakuum-isoliert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
F4130400
ab € 22,68*
Sonstiges
Emsa
F4130300
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.