Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelblau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelblau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelblau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelblau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelblau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelblau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelblau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelblau
EMSA Isolierkanne Campo Quick Tip 1l pastelblau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75648411
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     F4130400
EAN/GTIN:
     4009049522500
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Blau
Tragegriff(e)
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl
Leckdicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne emsa, isolierkanne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
F4130100
ab € 22,85*
Sonstiges
Emsa
F4130300
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.