Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Epson EcoTank M1120 Tintenstrahldrucker 1440 x 720 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67493573
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG96403
EAN/GTIN:
     8715946655444
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
14 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.7 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
15000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
ESC P, ESC/P-R, GDI
Druckfarben
Schwarz
Tintentanksystem
Ja
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 1200 mm
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
16K, Hagaki-Karte, Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 90 g/m²
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Philippinen
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
3500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Mobile Drucktechnologien
Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
337 mm
Verpackungstiefe
438 mm
Verpackungshöhe
288 mm
Paketgewicht
4665 g
Drucken
Maximale Auflösung
1440 x 720 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
15 ipm
Druckränder
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG96
ab € 26,92*
Zubehör
Epson
C13T01L14A
ab € 7,13*
Zubehör
Epson
C13T03P14A
ab € 15,07*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG96
ab € 54,24*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG96
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.