Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 233856 Tiefkühltruhe Freistehend 190 l F Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 233856 Tiefkühltruhe Freistehend 190 l F Edelstahl, Weiß
Hendi 233856 Tiefkühltruhe Freistehend 190 l F Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67494214
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233856
EAN/GTIN:
     8711369233856
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Türanschlag
Hoch
Steuerung
Drehregler
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Aluminium
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Sperren
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
190 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
42 dB
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-26 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
247 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
85 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
953 mm
Tiefe
607 mm
Höhe
840 mm
Weitere Suchbegriffe: gefrier truhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,30*
€ 372,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,60*
€ 369,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,32*
€ 351,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.