Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightwin DC 14MM SEAL 10-8MM Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lightwin DC 14MM SEAL 10-8MM Kabelklammer Schwarz
Lightwin DC 14MM SEAL 10-8MM Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67787489
Hersteller:
     Lightwin
Herst.-Nr.:
     DC 14MM SEAL 10-8MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Teilbare Mikrorohrabdichtungen um ein Mikrorohr am Ende des Rohres nach dem einblasen des Kabels gas- und wasserdicht zu machen

Abdichtung kann auf bestehnde Installationen angebracht werden\ Um die Abdichtung dicht zu bringen, muss diese auf das Mikrorohr gedreht werden

Geeignet für verschiedene Rohr und Kabeldurchmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.