Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony UCH32C Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony UCH32C Schwarz Indoor
Sony UCH32C Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67794693
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1316-8301
EAN/GTIN:
     7311271623090
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Max. Leistung
18 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
44 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Handy
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Kompatibilität
Xperia 5, Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia L3, Xperia XZ3, Xperia XA2 Plus, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, sony ladegerät usb-c, ladegerät usb, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.