Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wash+dry 003748 Türmatte Dekorative Fußmatte Drinnen Rechteckig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wash+dry 003748 Türmatte Dekorative Fußmatte Drinnen Rechteckig Schwarz
wash+dry 003748 Türmatte Dekorative Fußmatte Drinnen Rechteckig Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67795181
Hersteller:
     wash+dry
Herst.-Nr.:
     003748
EAN/GTIN:
     4032445003748
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Länge (mm)
750 mm
Merkmale
Typ
Dekorative Fußmatte
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Trägermaterial
Gummi
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Pflegehinweise
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Maximale Temperatur im Wäschetrockner
90 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.