Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht PMR 446 PMR Babyfon 8 Kanäle Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht PMR 446 PMR Babyfon 8 Kanäle Schwarz, Blau
Albrecht PMR 446 PMR Babyfon 8 Kanäle Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67887748
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29870
EAN/GTIN:
     4032661298706
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
Funkgerät PMR
Weitere Informationen:
Anzeige
Anzeige, wenn das Baby schreit
Ja
Lieferumfang
Transmitter
Ja
Empfänger
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Ladegerät
Ja
Energie
Senderstromquelle
Akku
Empfängerstromquelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriekapazität
950 mAh
Leistungen
Typ
PMR Babyfon
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Störungsfreie Funktion
Ja
Power-LED
Ja
Design
Eingebautes Display
Ja
Nachtlicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Display-Typ
LCD
Wandmontage
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.