Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit LWC38-H25-C20 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit LWC38-H25-C20 Kabelklammer Schwarz
Panduit LWC38-H25-C20 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68139631
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LWC38-H25-C20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
9.6 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Typ
Wire Clips - Push Mount
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.7 mm
Tiefe
23.9 mm
Höhe
14.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7593* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,27*
€ 147,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,73*
€ 146,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,39*
€ 131,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,11*
€ 117,94
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 94,00*
€ 111,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 89,99*
€ 107,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 86,43*
€ 102,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.