Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit LWC75-A-L14 Kabelklammer Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit LWC75-A-L14 Kabelklammer Grau
Panduit LWC75-A-L14 Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68140072
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LWC75-A-L14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
19 mm
Produktfarbe
Grau
Material
Nylon
Typ
Wire Clips - Adhesive Backed
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.5 mm
Tiefe
37.6 mm
Höhe
22.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,4175*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,97367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 572,0575*
€ 680,74843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 560,0775*
€ 666,49223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 517,0175*
€ 615,25083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 507,9175*
€ 604,42183
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 493,4175*
€ 587,16683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.