Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit LWC75-A-C Kabelklammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit LWC75-A-C Kabelklammer
Panduit LWC75-A-C Kabelklammer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68140214
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LWC75-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
19 mm
Material
Nylon
Typ
Wire Clips - Adhesive Backed
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.5 mm
Tiefe
37.6 mm
Höhe
22.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35643*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,66643*
€ 1,98305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65643*
€ 1,97115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57643*
€ 1,87595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,48643*
€ 1,76885
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,35643*
€ 1,61415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.